絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • サンホーム(11)
  • 家庭化学(6)
  • 建築の友(6)
  • ミラコン(4)
  • コニシ(3)
  • シャープ化学(3)
  • 高森コーキ(2)
  • UYEKI(2)
  • コジット(2)
  • エスコ(1)
  • アサヒペン(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KYORAKU(キョーラク)(1)
  • トーヨーマテラン(1)
  • 東リ(1)
  • 東山工業(1)
  • ヤブ原産業(1)
  • 和アート(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(2)
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐久・耐摩耗(2)
耐寒(2)
耐熱・難燃(2)
防カビ(2)
防水・耐水(2)
防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン防水シール バスコークN(防カビタイプ)セメダイン(37件のレビュー)
699税込769
1本(50mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(19件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
シーリング材はがし バスコークカッター セメダインシーリング材はがし バスコークカッターセメダイン(7件のレビュー)
468税込515
1本
当日出荷から翌々日出荷
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
タイル目地材 セメダインタイル目地材セメダイン(6件のレビュー)
249税込274
1袋(200g)
当日出荷から翌々日出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地付属品ヘラ成分白セメント系危険物の類別非危険物
はがせる充てん材 すきまキレイ セメダインはがせる充てん材 すきまキレイセメダイン
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
【2024年新春文紙フェア 新商品部門】銀賞 受賞 カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。 はがせるから安心、汚れたら交換できます。 スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。 保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。 キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。
用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに! トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器内容量(mL)100主成分変成シリコーン樹脂標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml指触乾燥時間(分)約20分~60分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性はがせる、防カビ被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室/台所用