絞り込み
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(128)
  • PROST's(116)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(65)
  • ハウスボックス(56)
  • ニットー(49)
  • EpoChemical(45)
  • 高森コーキ(43)
  • 家庭化学(40)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(31)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • セメダイン(22)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • コニシ(15)
  • ベロメタル(13)
特性
  • 耐熱・難燃(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペアースティック(水) WEICONリペアースティック(水)WEICON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。 ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミックフィラー貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)65
リペアースティック(銅) WEICONリペアースティック(銅)WEICON
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)銅剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
リペアースティック(ステンレス) WEICONリペアースティック(ステンレス)WEICON
2,898税込3,188
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 修理にかかる時間は約60分で、補修による作業停止時間を短くできます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途ステンレスなどの防錆金属の補修・タッチアップに最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)3.9(566psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、ステンレス鋼充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
リペアースティック(鉄) WEICONリペアースティック(鉄)WEICON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ダークグレー剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
リペアースティック(マルチ) WEICONリペアースティック(マルチ)WEICON
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
表面修理(修正)のためのオールラウンド製品です。 亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修します。 補修後、60分後には加工(やすりがけや穴あけ)が可能です。 NSF ANSI61規格認証品。
用途金属・木材・石材・ガラス・セラミック・硬質プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック・天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く)など様々な用途に使用できます。 工業用途だけでなく、工芸品やDIY等でも使用できます。使用方法修理に必要な分だけカッターナイフなどを使用し、切断してください。この際、樹脂(外側)と硬化剤(内側)の比率が1対1になるように垂直に切断してください。リペアースティックの色が均一になるまで手でよくこねて混ぜ合わせてください。混ぜ合わせたものを使用可能時間以内(約4分)で対象物に塗布してください。約1時間で硬化し、加工(ヤスリ掛け、穴あけ)が可能になります。(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.5耐熱温度(℃)-25~120硬化時間(分)60(強度50%)耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル、塩水溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間(強度100%)使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40硬度(ショア D)70
リペアースティック(プラスティック) WEICONリペアースティック(プラスティック)WEICON
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。 約3時間後には、加工が可能です。
用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ライトブルー剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)180耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間36時間使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
リペアースティック(アルミ) WEICONリペアースティック(アルミ)WEICON
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途金属部品のひび割れ、穴、漏れ、表面の損傷などを迅速に防錆補修、接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)アルミニウム剪断強度(N/mm2)4.2(610psi)(アルミサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、アルミニウム充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
リペアースティック(陶器・コンクリート) WEICONリペアースティック(陶器・コンクリート)WEICON
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。 屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)6危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
鉄補修パテ(耐高温用) WEICON鉄補修パテ(耐高温用)WEICON
22,980税込25,278
1個(1000g)
80日以内出荷
用途鉄補修に。内容量(g)1000危険物の類別非危険物
鉄補修パテ(液状/耐摩耗用) WEICON鉄補修パテ(液状/耐摩耗用)WEICON
9,198税込10,118
1個(500g)
60日以内出荷
液状タイプ。
用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
鉄補修パテ(速硬型) WEICON鉄補修パテ(速硬型)WEICON
8,998税込9,898
1個(500g)
予約販売
速硬型。
用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
配管補修キット(30分硬化 WEICON配管補修キット(30分硬化WEICON
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
破損した配管用の緊急補修キット。 工具を必要とせず30分で作業が完了します。
使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。(硬化後)ダークグレー耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5危険物の類別非危険物混合比樹脂剤1:硬化剤1使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
リペアースティック(木材) WEICONリペアースティック(木材)WEICON
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ライトベージュ剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら