絞り込み
ブランド
  • GTG ENGINEERING
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(137)
  • PROST's(116)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(65)
  • ハウスボックス(56)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](49)
  • EpoChemical(46)
  • 高森コーキ(43)
  • 家庭化学(40)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(31)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • セメダイン(22)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • コニシ(15)
  • ベロメタル(13)
特性
  • 絶縁(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
8,998税込9,898
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材