絞り込み
特性
  • 絶縁(1)
ブランド
  • GTG ENGINEERING
  • モノタロウ(1)
  • 建築の友(79)
  • PROST's(61)
  • エスコ(50)
  • ハウスボックス(50)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 高森コーキ(42)
  • 家庭化学(41)
  • EpoChemical(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
  • Devcon(デブコン)(23)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • 関西パテ化工(22)
  • メーコー(19)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • コニシ(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材