補修材 :「熱硬化 樹脂」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げ セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用 使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 入数(個)1 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0 無色透明 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1本(20cc)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)