19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-1 ホワイト 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-5 グレー 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-4 つや消しブラック 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-3 ブラック 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-2 アイボリー 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-10 シルバー 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに エスコ品番EA934SF-12 エクリュ(生成色) 質量(g)85 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
翌日出荷

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り) 使用温度範囲(℃)-80~220 耐圧(MPa)174 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) 可使時間(分)60 引張強度(MPa)51 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)-35.000 荷重たわみ温度(℃)60、108 硬化時間(時間)6(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)83 硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3 比重(g/cm3)1.6
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂 濃灰色 内容量(g)500(セット) 耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200) 可使時間(分)45(25℃) 硬化時間(時間)6(25℃) 危険物の類別非危険物
1セット
44,800 税込49,280
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)2000 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

スニーカー(シューズ)の汚れをきれいに消せる消しゴム。三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。三角なので転がらない。非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。ソールなどのゴム部分しか使えません。市販の液体クリーナーに比べ、化学剤が入っていないので、過敏症などアレルギー体質の方が安心してお使いいただけます。
仕様●サイズ:正三角形1辺20mm×60(L)mm●材質:TPR熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9313-31 危険物の類別非危険物
1個
280 税込308
翌日出荷

セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
成分ワックス、顔料 10色セット 芯径(mm)Φ8 危険物の類別非危険物
1セット
2,170 税込2,387
翌日出荷

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材 水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後) 温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150) 内容量(g)各57 完全硬化時間強度100%(20℃):24時間 養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃) 危険物の類別非危険物 接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに 成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水 材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂 危険物の類別非危険物
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷

表面直接印刷でシート剥がれもなく丈夫で長持ちします。 樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。 強力粘着剤付きなので簡単に貼ることができます。 家具・建具・テーブルの装飾にもお使いいただけます。
仕様●幅:21mm●長さ:2m●厚み:0.3mm●カラー:ライトピーチ●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-2126-79 危険物の類別非危険物
1個
325 税込358
8日以内出荷

特性耐熱 エスコ品番EA934KD-27 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。
用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に 材質【基材】ウレタン・紙・ポリエステル【粘着剤】アクリル系【はくり紙】紙 幅(mm)75 厚さ(mm)0.12 ミディアムブラウン 長さ(m)0.9 危険物の類別非危険物
1個(1個)
525 税込578
翌日出荷

屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム 透過・半透明淡白色 使用温度範囲(℃)-20~70 内容量(g)80 硬化時間(時間)約1 危険物の類別非危険物
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

おすすめ人気ランキング