7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダークグレー 硬化時間(時間)3 完全硬化時間6時間 エスコ品番EA934WC-3 耐圧(MPa)52 耐熱温度(℃)-35~90 可使時間(分)5 引張強度(MPa)15 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)800000 危険物の類別非危険物 混合比樹脂:硬化剤=100:33 曲げ強度(MPa)40 硬度(ショア D)82 比重(g/cm3)1.7
1個
9,840 税込10,824
当日出荷

ダークグレー 硬化時間(時間)12 完全硬化時間24時間 エスコ品番EA934WC-6 耐圧(MPa)1050 耐熱温度(℃)-35~280 可使時間(分)30 引張強度(MPa)27 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)1700000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 混合比樹脂:硬化剤=100 危険物の性状非水溶性 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)85 比重(g/cm3)2.34
1個
27,300 税込30,030
当日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)2000 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)100 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120 可使時間(分)30 引張強度(MPa)50 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)1,700,000 荷重たわみ温度(℃)100 硬化時間(時間)10(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)ASTM D 1706:85 比重(g/cm3)2.3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

エスコ品番EA934WA-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.115L 危険物の性状非水溶性
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

ダークグレー 完全硬化時間6時間 硬化時間(時間)3 エスコ品番EA934WC-3A 耐圧(MPa)70 耐熱温度(℃)-35~90 可使時間(分)5 引張強度(MPa)14 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)800000 危険物の類別非危険物 混合比樹脂:硬化剤=100:13 曲げ強度(MPa)21 硬度(ショア D)85 比重(g/cm3)2.6
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷