23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC 特性防火 規格JIS K 5669 危険物の類別非危険物 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(14kg)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.5kg×4缶)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など 淡グレー 危険物の類別非危険物
1箱(4kg×4缶)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大2
1箱(700g×12缶)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 危険物の類別非危険物 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKダンパテ
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格薄付け用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整 規格厚付け用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)5
1箱(2.5L×2缶)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 ピンクグレー 特性防火 規格JIS5669 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 ピンクグレー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1缶(12L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMK外壁補修材
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理 耐水性水中浸漬14日間異常なし 乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH) 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
ピンクグレー 種別内部用下パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10 認定取得防火認定取得済
1缶(12L)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
種別内外部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
1箱(3.5kg×4缶)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

目止めに優れたパテ。砂入り。
種別内部用、中パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(20kg)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

メーコーMKダンパテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
種別厚付け用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKダンパテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
種別薄付け用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。 塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
種別内装用中上兼用パテ 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC 塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1箱(2.5L×2缶)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC 塗布厚さ(mm)(最大)1.5 認定取得防火認定取得済
1缶(14kg)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました
ピンクグレー 種別内部用下パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10
1缶(12L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
種別内装用、中上付け用パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 塗布厚さ(mm)(最大)2
1箱(700g×12缶)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
種別内部用中上兼用パテ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)10
1箱(2.5L×2缶)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーコーMKⅢパテ
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
種別内装用中上兼用パテ JIS規格5669 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填 塗布厚さ(mm)(最大)2
1缶(12L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷