9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。 トラスコ品番257-2156 材質主成分:エポキシ樹脂 容量(g)50 可使時間(分/25℃)2~5 硬化時間(分)(25℃)10 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)105 可使時間(分)30 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 塗布面積(cm2)278 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セットほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能 トラスコ品番628-8933 材質エポキシ接着剤(補修剤) 灰色 容量(g)113.4 耐熱温度(℃)121 可使時間(分/25℃)2.5~5 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
73,980 税込81,378
当日出荷

エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能 トラスコ品番818-4672 材質エポキシ系樹脂 質量(g)454 容量(g)454 可使時間(分)(25℃)3 硬化時間(分)(25℃)10分 圧縮強度(N/mm2)74.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.23mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 トラスコ品番195-3253 材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック 容量(kg)10 耐熱温度(℃)121 可使時間(分)30分 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)(25℃)7 危険物の類別非危険物 硬化時間7時間
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング 耐熱温度(℃)-30~120 可使時間(分)15 硬化時間(分)240(25℃) 硬化時間(時間)速硬化4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1箱(3kg×2個)ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。 トラスコ品番389-2131 セット内容本体、ミキシングノズル1本 材質主成分:エポキシ樹脂 灰色 使用温度範囲(℃)-29~93 容量(g)50 可使時間(分/25℃)3~4 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
71,980 税込79,178
欠品中

2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機 トラスコ品番578-3955 灰色 容量(kg)10 容量(g)10000 耐熱温度(℃)232(乾燥時) 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)2(148℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000118mL 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC6315ZV
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に 硬化時間(時間)24~72(22℃) 仕様可使時間/1時間 最高使用温度(℃)60 塗布面積(m2)3.2 摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
1缶(3.6L)ほか
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)