補修材 :「補修用セメント」の検索結果
きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
仕様無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。
仕様砂入りセメント補修材
成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤
材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 350mm×200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。