2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め トラスコ品番468-6193 セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋 ブラック 容量(kg)20 容量(g)20kg 危険物の類別非危険物 硬化時間諸条件により変化(25℃) 施工面積(m2)1.0(厚さ10 可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め トラスコ品番468-6192 セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋 ライトグレー 容量(kg)20 容量(g)20.kg 危険物の類別非危険物 硬化時間諸条件により変化(25℃) 施工面積(m2)1.0(厚さ10 可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング