補修材 :「非硬化」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。