補修材 :「下地材」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整 色調白色 使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。 白色 規格4VOC基準適合 主成分アクリル樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(150mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)