さらに商品を絞り込む
  • ニッペホームプロダクツ
  • 防カビ(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

補修材 :「塗料はがし液」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
超艶復活クリヤー 450G HXX964 ニッペホームプロダクツ超艶復活クリヤー 450G HXX964ニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。<br />自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。<br />塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。<br />防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。<br />自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。
用途外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。<br />汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。<br />防藻・防かび機能。<br />UVカット機能。<br />プラスチック製品の劣化を防止します。<br />高光沢のつやあり仕上げです。成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2133透明容量(g)450塗布面積(m2)約4標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.32L特性防藻・防かび塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら