補修材 :「目地 補修 材」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下塗り用のパテです。
用途石膏ボードの目地処理など
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.39kg
1袋(6kg)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
異次元の作業性。従来品より面積約1.7倍の施工が可能。超軽量型の為、手首への負担を軽減。肉ヤセ極少。ケレンもサクサク削れる。(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号2310014 F☆☆☆☆
用途下塗り用。石膏ボードの目地処理など。
色淡クリーム
可使時間(分)60
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)225/6kg袋
1袋(6kg)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1袋(6kg)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
下塗り用のパテです。従来品より面積約1.7倍の施工が可能です。超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。肉ヤセが極めて少ないです。ケレンのサクサク削れます。
用途石膏ボードの目地処理など
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.39kg
1袋(6kg)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。
従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。
非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。
モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用
色淡クリーム
使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。
タイプ硬化型
主成分α石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。