17ページ目: 補修材

1,126件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキホットスティック イージー補修キット DX高森コーキ
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
NEWスタイリッシュマット アサヒペンNEWスタイリッシュマットアサヒペン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。
用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。トラスコ品番146-2003材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
超艶復活クリヤー 450G HXX964 ニッペホームプロダクツ超艶復活クリヤー 450G HXX964ニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。
用途外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。防藻・防かび機能。UVカット機能。プラスチック製品の劣化を防止します。高光沢のつやあり仕上げです。成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2133透明容量(g)450塗布面積(m2)約4標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.32L特性防藻・防かび塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上危険物の性状非水溶性
ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)ブルズディレクターキットPRO デラックスBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
セット内容ヒートアイロンPRO、ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ/2014 ウォームブラウンウォールナット/2026 ウォームグレー)、スペシャルフィラーズアプリケーター、リキッドサンドペーパー250ml、ウエス 小、ハードワックス(900/350/905/907/909/9005/178/103/47801/302/46901/157)、ハードワックスケース 12個入り用、クリアボックス危険物の類別非危険物関連資料(0.54MB)
スタンダップくつべら 丸十スタンダップくつべら丸十
1,698税込1,868
1個
17日以内出荷
置き場所に困らない、自立するくつべら、インテリアの一部に、ナチュラルなブナ材を使用
危険物の類別非危険物
シリコーンシート 前田シェルサービスシリコーンシート前田シェルサービス
1,098税込1,208
1式(1式)ほか
翌々日出荷
リークブロック関連商品です。
用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。危険物の類別非危険物
グルーコンテナ ボンドボトル 荒川産業グルーコンテナ ボンドボトル荒川産業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ボンドを小分けするためのボ トル です 。、刷毛付き。
危険物の類別非危険物
乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOXニットー
5,198税込5,718
1箱(2.5kg×4袋)
6日以内出荷
自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。
用途下塗り用灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
くつピカ君 キヨラカくつピカ君キヨラカ
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
クリーニングから艶出しまで時間短縮、力を使わず手も汚れない、新型充電式靴磨き器です。
仕様●充電式ハンドヘルド靴磨き●カラー:ブラック●電源:AC100-240V●製品サイズ:65×60×200mm●製品重量:約194g●材質:ABS●付属品:本体立て、ブラシヘッド×5、充電ケーブル●生産国:中国アズワン品番67-9276-04危険物の類別非危険物
エポキシパテスティック 関西パテ化工エポキシパテスティック関西パテ化工
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
かくれん棒セット 建築の友かくれん棒セット建築の友
2,998税込3,298
1セット(12個)
4日以内出荷から5日以内出荷
フローリングや柱、家具などのキズ隠しに定番「かくれん棒」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途床や家具などのキズ補修に材質ラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
NSニューライトV 60 ニットーNSニューライトV 60ニットー
3,500税込3,850
1袋(6kg)
5日以内出荷
用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂EpoChemical
3,298税込3,628
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない 積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
携帯ミニ靴べら 用美(ヤマコー)携帯ミニ靴べら用美(ヤマコー)
739税込813
1個
10日以内出荷
贈り物にも。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
仕様●サイズ(約):L10.5×3.4cm●重量(約):10g●材質:ブナ●生産国:ベトナム●塗装:ウレタン●PP袋入りアズワン品番65-4332-20危険物の類別非危険物
高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
NS ニューライトV 120 ニットーNS ニューライトV 120ニットー
3,598税込3,958
1袋(6kg)
7日以内出荷
下塗り用のパテです。従来品より面積約1.7倍の施工が可能です。超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。肉ヤセが極めて少ないです。ケレンのサクサク削れます。
用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
目地補修ペン エスコ目地補修ペンエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂内容量(mL)7危険物の類別非危険物材質(ペン先)フェルト
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
合成樹脂100%アクリル樹脂。
危険物の類別非危険物
プラスチックリペア セミリジッド ミニ 3M(スリーエム)プラスチックリペア セミリジッド ミニ3M(スリーエム)
23,980税込26,378
1ケース(47.3mL×6本)
予約販売
2液混合型ウレタン系接着剤です。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。硬化後の柔軟性に優れます。塗布時のタレが少なく、垂直部分への塗布も容易です。・可使時間 50秒以内(25℃)・研磨可能時間 15分以上(25℃)・完全硬化時間 60分以上(25℃)
用途バンバー、樹脂フェンダーなどの補修作業時の補強用に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量47.3L危険物の性状非水溶性
カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト フォームカードカード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイトフォームカード
1,298税込1,428
1組(3枚)
翌々日出荷
お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5985材質生分解性プラスチックブラック・グレー・ホワイト容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
水性シルバー ナショペン工業水性シルバーナショペン工業
18,980税込20,878
1缶(15kg)
翌々日出荷
耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。 作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。 耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。 弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。
危険物の類別非危険物
白パテ 建築用 ナショペン工業白パテ 建築用ナショペン工業
7,698税込8,468
1缶(20kg)ほか
翌々日出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
ナショペンパテ#879(アナウメ用) ナショペン工業ナショペンパテ#879(アナウメ用)ナショペン工業
5,998税込6,598
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.85耐水性水に24時間浸しても異常がないこと乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
ナショペン009パテEZ ナショペン工業ナショペン009パテEZナショペン工業
6,498税込7,148
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊) 仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性 充填性はメーカー内部用の10倍以上 ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等) 厚付から仕上げまで使用できる。 ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮) 上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能) 研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍) 研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上
ビスマスク KLASS(クラス/旧:極東産機)ビスマスクKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,698税込5,168
1缶(1.4kg)ほか
5日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。
用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
革コバインキ チャ 70mL エスコ革コバインキ チャ 70mLエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
内容量(mL)70アズワン品番65-2252-01危険物の類別非危険物特性耐候性
靴用クリーナー 液体 100mL エスコ靴用クリーナー 液体 100mLエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
中性タイプの汚れ落としです。防カビ剤がカビの発生を抑えます。なめし用柔軟材とミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。ヌメ革、爬虫類等の特殊な革及びスエード等の起毛革には使用できません。
内容量(mL)100アズワン品番65-2251-83危険物の類別非危険物
靴用クリーナー 50g エスコ靴用クリーナー 50gエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
汚れや古いクリーム等を落とし、皮革に柔軟性を与えます。無色なのでどんな色の靴にも使えます。
内容量(g)50アズワン品番65-2251-82危険物の類別非危険物
靴補修クリーム コイチャ 20g エスコ靴補修クリーム コイチャ 20gエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
浅い傷の補修クリーム。着色性に優れ傷をカバー。
濃茶内容量(g)20アズワン品番65-2251-81危険物の類別非危険物
粉体入りパテ Stainless Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Stainless Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
粉体入りパテ Steel Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Steel Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途鉄・鋳物修復用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
かくれん棒・型どり材 建築の友かくれん棒・型どり材建築の友
719税込791
1セット
翌々日出荷
リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
タイル接着目地補修材 家庭化学タイル接着目地補修材家庭化学
899税込989
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用ホワイト特性防水成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)適応下地モルタル、コンクリート面硬化時間(時間)約4~5仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材危険物の類別非危険物
ソフトスティック 高森コーキソフトスティック高森コーキ
419税込461
1個(10g)
5日以内出荷
浅いキズ向け カンタン補修セット用 充填補修剤
危険物の類別非危険物
ハードワックス充填スティック 基本色 20個入り ハーフェレハードワックス充填スティック 基本色 20個入りハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修仕上様々な木の色セット内容以下のタッチペン各 1 個、メープル、バーチ、ブナ、ナチュラルブナ、ダークブナ、ナチュラルオーク、ライトオーク、ミディアムオーク、アルダー、アッシュ、ライトチェリーウッド、ミディアムチェリーウッド、ブラウンマホガニー、レッドマホガニー、ライトウォルナット、ダークウォルナット、ライトグレー、白、黒危険物の類別非危険物
荒壁用粘土 荒壁練土(練り状) ホームテイスト荒壁用粘土 荒壁練土(練り状)ホームテイスト
4,498税込4,948
1袋
3日以内出荷
淡路土と淡路真砂土と淡路砂をブレンドして練り上げた荒壁土(練り土)です。そのまま屋根土として利用できるように、藁すさは配合しておりません。竹小舞の荒壁土として使う場合は、荒すさを混ぜご使用下さい。荒すさと混ぜ合わせ後は、1週間以上寝かせてからお使い下さい。荒壁土は藁と練って寝かせる期間は長ければ長いほうが「腐り土」として良い荒壁土になるといわれています。
用途貫の厚みや塗り付けの厚みによりますが、1 坪(3.3 m2)に約10 袋必要。裏返し塗りを行う場合は約4 袋必要、表裏1 坪に対し14 袋程度を目安にご利用下さい。容量(kg)20塗布厚さ(mm)50施工面積(m2)0.33成分粘土仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
水で練ってすぐ塗れる中塗り土 配合中塗り土中土(なかつ) ホームテイスト水で練ってすぐ塗れる中塗り土 配合中塗り土中土(なかつ)ホームテイスト
4,998税込5,498
1袋
3日以内出荷
創業より100年続く「淡路土」を水で練ってすぐに使える中塗り材料に配合しました。淡路土、わらすさ、砂を塗りやすくブレンドし、本格的な木舞荒壁「土中塗り」や、土の仕上げ「土中塗り仕舞い」も可能で、幅広い利用ができるよう仕上げました。中塗り土特有の難しい配合が必要無い、水で練ればすぐ塗れる便利な土壁材料です。
用途中土は、通常の土中塗りの材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。中土を水道水で混ぜて下さい。1日~数日練り置きすることで塗りやすくなります。※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。下地は、荒壁モルタル斥候プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒らして下さい。石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り、中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所やモノがあたるような場所は、強度がなく削れる場合があります。土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。容量(kg)20塗布厚さ(mm)10施工面積(m2)1.65標準加水量6kg成分淡路土・砂、藁仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
すべり止めコート イエロー 5kgセット 関西パテ化工すべり止めコート イエロー 5kgセット関西パテ化工
33,980税込37,378
1セット
7日以内出荷
すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
すべり止めコート グレー 5kgセット 関西パテ化工すべり止めコート グレー 5kgセット関西パテ化工
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら