20ページ目: 補修材
商品豆知識
YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
コンクリートのひび割れ幅1mm以上に手動式注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#700若しくは#1000が必要です。
用途コンクリートのひび割れ幅1mm以上に対応する手動式低圧注入用です。
セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグB×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに自動式低圧注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#500若しくは#700が必要です。
用途コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに対応する自動式低圧注入用です。
セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグA×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1箱
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。
寸法(mm)25
色白
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1枚
¥519
税込¥571
5日以内出荷
プラスチック補修キット専用の溶剤です。
容量(mL)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
関連資料(0.27MB)
危険物の性状非水溶性
高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
用途成形/補修
成分難燃性不飽和ポリエステル樹脂
備考難燃性不飽和ポリエステル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20000mL
危険物の性状非水溶性
1個(20kg)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
粘土状のスティックパテをキズに埋め、着色して補修します。大きいキズや深いキズ・曲面や角の補修に最適。手先の器用な方におススメの補修セットです。
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。
用途補修
成分超低収縮 型用中間樹脂
備考UR-577PT 超低収縮 型用中間樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
<特徴>*上栓:穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。*振り出し式:収納・携帯性に優れた振り出し式。(540は5本継ぎ、630は6本継ぎ、720は7本継ぎ)*ローラートップ:穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。*ブランク:高中弾性カーボンを採用。独自の工法により、軽量化と同時に強度をアップ。*ラインナップ別カラー:540はメタリックレッド、630はメタリックブルー、720はゴールドのカラーを玉口とバット部に採用。*グリップ:滑りにくくキズにも強い砂てん塗装採用により、グリップ力をアップ。*下栓:竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。*専用ケース:保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途「エサ釣りからルアー釣りまで自由に楽しめる万能竿」 長尺竿でありながら、高いコストパフォーマンスで軽量化を実現した、中硬調・万能振出のべ竿「イージースティック」。淡水・海水・魚種を選ばず、エサ釣りからルアー釣りまで様々な釣りを自由に楽しめます。釣りのスタイルに合わせて選べる、5.4m、6.3m、7.2mの3サイズをラインナップ。 <主な釣り方・対象魚>*淡水:友釣り:アユ*淡水:ウキ釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメ、コイ、ヘラブナなど、*淡水:ミャク釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメなど、*淡水:毛バリ釣り:オイカワ、カワムツ、アブラハヤなど、*淡水:ルアー釣り:アユのルアー釣りなど、*海釣り:ウキ釣り:アジ、サバ、イワシ、メバル、ウミタナゴ、カサゴ、メジナなど、*海釣り:サビキ釣り:アジ、サバ、イワシ、コノシロ、サッパ、メバルなど、*海釣り:ミャク釣り:ハゼ、メバル、ガシラなど、*海釣り:ウキフカセ釣り:アジ、サバ、イワシ、ハゼ、メバル、メジナなど、*海釣り:ルアー釣り:アジ、メバルなど、
材質カーボン繊維99%、グラス繊維1%
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
仕舞(cm)119
非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
用途造形/補修
成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/ノンパラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
FRP船、ボート、屋外水槽、プール等のトップコートに最適
用途補修
色ホワイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20000mL
施工面積参考:57平米
危険物の性状非水溶性
1個(20kg)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途補修
色グリーン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途補修
色グリーン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途補修
付属品施工マニュアル
色クリヤー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤として
トラスコ品番826-5727
セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色透明褐色
容量(kg)5
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間40分
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着。レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着
トラスコ品番826-5726
セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色透明褐色
容量(kg)3
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間6分
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修
トラスコ品番826-5728
セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット
材質主成分:エポキシ樹脂
色グレー
容量(kg)6.2
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間24時間
1箱
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。主剤:KAが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。
トラスコ品番855-8633
材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
色白
タイプ高粘度ノンサグ
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(25℃)
1缶
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。
トラスコ品番855-8631
材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
長さ(mm)238
幅(mm)238
色茶褐色
高さ(mm)350
タイプ低粘度
容量(kg)20
均等荷重(kg)21
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(25℃)
1缶
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1箱(4kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。
セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD
危険物の類別非危険物
関連資料カタログ(0.85MB)
硬化時間20~30分
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁
関連資料施工要領書(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途着色
成分FRPトナー
使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。
色レッド
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途着色
成分FRPトナー
使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。
色グリーン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途着色
成分FRPトナー
使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。
色ブルー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1パック(5m)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
キャップを空けてすぐ塗れる!刷毛付なのでらくらく補修可能!。コンクリート、モルタル、木材のヒビ割れの補修に。キャップに便利なハケが付いており、手を汚さずカンタンに補修可能。コテなどの道具不要です。ちょっとしたヒビ割れ補修にちょうど良い小容量タイプ。 完全硬化後(夏場約15時間、冬場 約20時間)、水性塗料の塗装が可能です。
用途ヒビ割れ補修材、コンクリート・モルタル・木材部に
成分スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂、骨剤
使用方法1.あらかじめ補修面のホコリやチリを取り除いておきます。2.本品のキャップを外し、キャップに備え付けのハケにたっぷりと本液を含ませます。3.ヒビ割れ部分にすり込むように本液を塗布します。4.1~2時間放置後、再度 本液を塗布します。※ヒビ割れが深い場合、上記作業を繰り返してください。
完全硬化時間夏場:約15時間 冬場:約20時間
危険物の類別非危険物
コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ステンレス・アルミ・鋼板・鉄部製品の塗膜密着力を高めるのに使用する専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成します。また、耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途ステンレス、アルミ、鋼板、鉄部製品用の下地用金属補修プライマー
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。
用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐水・耐摩耗性・耐薬品性に優れたレジン樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途ベランダ・陸屋根部の防水塗膜や工場床部の補修、鉛のデッキ塗装部やFRP製品の補修、接着、外壁クラック・木部の防水
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。
用途パテ材・接着剤・樹脂の増粘用
セット内容タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋
タイプパテ材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修
長さ(mm)98
幅(mm)98
厚さ(mm)1.8
色グレー
使用温度範囲(℃):-40~180
主成分シリコーン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.34MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。
適合可使時間:45分(25℃)
トラスコ品番427-3473
セット内容主剤、硬化剤
材質主成分:エポキシ樹脂
色濃灰色
タイプパテ状(混合後)
硬さ86(ショアーD)
容量(kg)1
引張強度39-49(MPa)
比重1.8
耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200
圧縮強さ(MPa)111-124
曲げ強さ(MPa)73-83
引張せん断接着強さ(MPa)15-18
危険物の類別非危険物
硬化時間6時間(25℃)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。