23ページ目: 補修材

特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,124件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタコパテ 30分 ナショペン工業スタコパテ 30分ナショペン工業
6,198税込6,818
1箱(3kg×4袋)
翌々日出荷
ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。 ボードの穴、カケ等も補修できる。 30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。 石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
規格JIS A 6914適合品収縮率(%)1以下硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
モルタルシーラー60 ナショペン工業モルタルシーラー60ナショペン工業
6,898税込7,588
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。 モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。濃度(%)約50主成分スチレンアクリル共重合樹脂粘度(BH型25℃)1500eps以下外観白色にして均一な乳化液危険物の類別非危険物
ローラーパテ ナショペン工業ローラーパテナショペン工業
9,998税込10,998
1缶(20kg)
翌々日出荷
ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。
用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)3以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(67±2)
スプレーパテ ナショペン工業スプレーパテナショペン工業
9,598税込10,558
1缶(16kg)
翌々日出荷
エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。 エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。
用途寒冷紗総パテ規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
009クロスⅡ 100mm×50m ナショペン工業009クロスⅡ 100mm×50mナショペン工業
8,798税込9,678
1箱(4巻)
翌々日出荷
コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。 引っ張り強さが最高レベルです。 たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大 009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる> 強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理 普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理厚さ(mm)0.3長さ(m)50幅(cm)10危険物の類別非危険物目開き(mm)たて・よこ:5
ナショペンパテ外部用 ナショペン工業ナショペンパテ外部用ナショペン工業
5,698税込6,268
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
パテヤセが少ない。 ヘラさばきが良好です。 耐水性が非常に良い。 基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)白色規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格比重1.6±0.1耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(70±2)
ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド) ナショペン工業ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)ナショペン工業
7,498税込8,248
1缶(20kg)
翌々日出荷
耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで) 研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。) 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 下塗り・上塗り兼用で使用できる。 ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。 レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。
用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテ寒冷紗用 ナショペン工業ナショペンパテ寒冷紗用ナショペン工業
7,798税込8,578
1缶(20kg)
翌々日出荷
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテしごき ナショペン工業ナショペンパテしごきナショペン工業
4,598税込5,058
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテ内部用 ナショペン工業ナショペンパテ内部用ナショペン工業
4,598税込5,058
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm ヤブ原産業SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mmヤブ原産業
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
SSSボンド ジャンボブロアー ヤブ原産業SSSボンド ジャンボブロアーヤブ原産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。
用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
合成コバインキ コイチャ 70mL エスコ合成コバインキ コイチャ 70mLエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
耐候性に優れた染料を使用しました。甲革部分(アッパー)には使用できません。
濃茶内容量(mL)70アズワン品番65-2252-05危険物の類別非危険物特性耐候性
合成コバインキ チャ 70mL エスコ合成コバインキ チャ 70mLエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
耐候性に優れた染料を使用しました。甲革部分(アッパー)には使用できません。
内容量(mL)70アズワン品番65-2252-04危険物の類別非危険物特性耐候性
革染めインキ コイチャ 70mL エスコ革染めインキ コイチャ 70mLエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
濃茶内容量(mL)70アズワン品番65-2251-98危険物の類別非危険物
革染めインキ チャ 70mL エスコ革染めインキ チャ 70mLエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
内容量(mL)70アズワン品番65-2251-97危険物の類別非危険物
靴メンテナンスセット エスコ靴メンテナンスセットエスコ
4,500税込4,950
1セット
翌日出荷
危険物の類別非危険物
靴補修クリーム チャ 20g エスコ靴補修クリーム チャ 20gエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
浅い傷の補修クリーム。着色性に優れ傷をカバー。
内容量(g)20アズワン品番65-2251-80危険物の類別非危険物
金属用補修剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属用補修剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間
モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤 マツモト産業モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤マツモト産業
4,998税込5,498
1本(1kg)
3日以内出荷
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能危険物の類別非危険物
ピタパッチ 旭エンジニアリングピタパッチ旭エンジニアリング
9,998税込10,998
1箱(3個)
5日以内出荷
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水関連資料(0.21MB)
粉体入りパテ Wood Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Wood Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用使用温度範囲(℃)-40~149硬度75可使時間(分)25完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
粉体入りパテ Concrete Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Concrete Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途コンクリート補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
粉体入りパテ Aluminum Fix 旭エンジニアリング粉体入りパテ Aluminum Fix旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本関連資料(8.1MB)絶縁耐力(volts/mil)300
鉄補修パテ(耐高温用) WEICON鉄補修パテ(耐高温用)WEICON
22,980税込25,278
1個(1000g)
80日以内出荷
用途鉄補修に。内容量(g)1000危険物の類別非危険物
鉄補修パテ(液状/耐摩耗用) WEICON鉄補修パテ(液状/耐摩耗用)WEICON
9,198税込10,118
1個(500g)
60日以内出荷
液状タイプ。
用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
鉄補修パテ(速硬型) WEICON鉄補修パテ(速硬型)WEICON
8,998税込9,898
1個(500g)
予約販売
速硬型。
用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
配管補修キット(30分硬化 WEICON配管補修キット(30分硬化WEICON
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
破損した配管用の緊急補修キット。 工具を必要とせず30分で作業が完了します。
使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。(硬化後)ダークグレー耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5危険物の類別非危険物混合比樹脂剤1:硬化剤1使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
リペアースティック(木材) WEICONリペアースティック(木材)WEICON
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ライトベージュ剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70
キズかくしカラーペンワイド 高森コーキキズかくしカラーペンワイド高森コーキ
1,098税込1,208
1本(20mL)
5日以内出荷から8日以内出荷
浅いキズ向け・幅広いキズ向け キズに塗るだけ簡単補修! ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
危険物の類別非危険物
穴埋めキャラメルセット 高森コーキ穴埋めキャラメルセット高森コーキ
519税込571
1個(15g)
5日以内出荷
気になる釘穴・ネジ穴に。埋めるだけで簡単! キャラメル同士で色混ぜ混ぜOK!指先で簡単!
危険物の類別非危険物
水性スキマフィルNB Sharpie(シャーピー)水性スキマフィルNBSharpie(シャーピー)
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
5日以内出荷
水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!
用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用ホワイト粘度(23℃)(Pa・s[P])400タックフリータイム(分)30(23℃)不揮発分0.85危険物の類別非危険物
電池式コテ ハーフェレ電池式コテハーフェレ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
床補修ワックスを溶かす専用のコテです。ハードワックス加工
用途床などの木材補修セット内容電池式コテ 1 個、乾電池 単 3 形 2 個、取扱説明書 1 部危険物の類別非危険物
ハードワックス充填スティック トレンド色 20個入 ハーフェレハードワックス充填スティック トレンド色 20個入ハーフェレ
1個
欠品中
床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修仕上様々な木の色セット内容以下のタッチペン各 1 個、アッシュ、ミディアムオーク、ライトリンバ、ライトブナ、バーチ、ナチュラルオーク、やや古びたオーク、ナチュラルアッシュ、ブラウンアルダー、アンティークブルース、ブナ、アルダー、チェリーウッド、ミディアムチェリー、クリームホワイト、カラマツ、レッドチェックオーク、オーク、無垢、ダークオーク、ライトオーク危険物の類別非危険物
ソフトワックス充填スティック 20個入 ハーフェレソフトワックス充填スティック 20個入ハーフェレ
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
床の補修に最適なワックスです。木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修危険物の類別非危険物
エポパッチ 木部用 建築の友エポパッチ 木部用建築の友
799税込879
1セット(42g)
翌々日出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
エポパッチ 水まわり用 建築の友エポパッチ 水まわり用建築の友
799税込879
1セット(53g)
3日以内出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!土管や配水管の割れ補修に!ガーデニング製品の補修に!成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料種類化学反応型接着剤硬化時間練り合せてから約5分完全硬化時間作業後約24時間付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋危険物の類別非危険物
簡単しっくい 家庭化学簡単しっくい家庭化学
2,798税込3,078
1袋(2.8kg)ほか
翌々日出荷
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途人と環境に優しい室内用壁材です。乾燥時間24~48適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など仕様樹脂入りしっくい危険物の類別非危険物
ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻) 関西パテ化工ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻)関西パテ化工
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材