25ページ目: 補修材

特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,124件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6g フローリング補修剤(パステルグレーオーク) エスコ6g フローリング補修剤(パステルグレーオーク)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(ライトオーク) エスコ6g フローリング補修剤(ライトオーク)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(ダークオーク) エスコ6g フローリング補修剤(ダークオーク)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
デブコンB 非劇物品 1ポンド Devcon(デブコン)デブコンB 非劇物品 1ポンドDevcon(デブコン)
58,980税込64,878
1箱(0.45kg×6セット)
5日以内出荷
非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
タスマジック スクレーパー セイムタスマジック スクレーパーセイム
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】用 屋根材重なり部に隙間を空ける際に使用し、補修部分に専用のプレートを挿入することができるため非常に扱いやすいです。
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理危険物の類別非危険物
タスマジック 専用クサビ セイムタスマジック 専用クサビセイム
7,198税込7,918
1セット(10個×3袋)
3日以内出荷
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】用 スクレパーによって適切な隙間を確保し、プレートとフィルムの挿入を補助します。 タスマジック補修剤使用時には必須!
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理危険物の類別非危険物
タスマジック 専用プレート セイムタスマジック 専用プレートセイム
8,998税込9,898
1セット(10枚)
3日以内出荷
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】専用プレート。 タスフィルムと使用し、屋根材上下重なり部の隙間幅を調整します。
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理危険物の類別非危険物
タスフィルム セイムタスフィルムセイム
8,598税込9,458
1セット(10枚×5パック)
3日以内出荷
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】専用フィルム。 専用プレートと使用し、補修箇所と下の屋根材との密着を防ぎます。
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理危険物の類別非危険物
デブコンF-2 非劇物品 Devcon(デブコン)デブコンF-2 非劇物品Devcon(デブコン)
49,980税込54,978
1箱(0.45kg×6缶)
6日以内出荷
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)色調灰色(混合後)混合比9:1(重量) / 5:1(容積)外観液(混合後)可使時間(分/25℃)75硬化時間(時間)16(25℃)耐熱温度(℃)120質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
NEWリプラスト補強テープ WURTH(ウルト)NEWリプラスト補強テープWURTH(ウルト)
4,698税込5,168
1個(3.5m)
6日以内出荷
REPLASTeasyプラスチック修理システム用
長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)コンベアベルト補修剤専用洗浄剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1透明容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
キクスイ 菊水化学工業キクスイ菊水化学工業
10,980税込12,078
1セット(22kg)
3日以内出荷
外壁欠損補修用
危険物の類別非危険物
キクスイ メンテペースト 菊水化学工業キクスイ メンテペースト菊水化学工業
6,998税込7,698
1セット(15kg)
3日以内出荷
外壁欠損補修用
危険物の類別非危険物
キクスイ BR-AD 菊水化学工業キクスイ BR-AD菊水化学工業
9,998税込10,998
1セット(15kg)
3日以内出荷
外壁欠損補修用
危険物の類別非危険物
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MKジョイントベスト メーコーMKジョイントベストメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
パターン目地 四国化成パターン目地四国化成
51,980税込57,178
1ケース(40枚)
5日以内出荷
乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
適合ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(mm)620×420危険物の類別非危険物
ニューエイジパワーアップⅡ 染めQ(旧テロソン)ニューエイジパワーアップⅡ染めQ(旧テロソン)
33,980税込37,378
1箱(500g×6缶)
翌々日出荷
PP+EPDM(ソフトPP)・TPO(ニューオレフィン系可塑性エラストマー)から、ニューウレタン(イエロー)を初め、PP・PC・FRP・PURバンパー、また各種素材に対応したパテです。 パテの使い分けができなくなりますので、作業時間を大幅に短縮することができます。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3000gRoHS指令(10物質対応)対応
スイットV2 関西パテ化工スイットV2関西パテ化工
6,998税込7,698
1缶(12L)
4日以内出荷
取り出してすぐに使えるソフトペーストタイプ。 作業性が良く、やせがほとんどありません。 超軽量タイプ。
用途石膏ボードの目地処理、ベニヤ合板・スレート板等内壁接合目地部処理。灰白色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SLパッチ120分用 関西パテ化工SLパッチ120分用関西パテ化工
1,698税込1,868
1袋(3.5kg)
3日以内出荷
速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。ボード色タイプ120分タイプ危険物の類別非危険物
1.0x1.0m ガラスクロス/細目(FRP用) エスコ1.0x1.0m ガラスクロス/細目(FRP用)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31寸法(m)1×1密度450g/m2パターン細目(ガラスクロス)危険物の類別非危険物
0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-16乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)0.3~0.4危険物の類別非危険物
30ml 木製品ゆるみ補修剤 エスコ30ml 木製品ゆるみ補修剤エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
椅子や机、工具の木柄など木製品のすきまの木の繊維を膨張させ、きしみ、ぐらつきを改善させます。
薄茶エスコ品番EA935KP危険物の類別非危険物
靴用ボンド エスコ靴用ボンドエスコ
565税込622
1個(10mL)
翌々日出荷
エスコ品番EA935K-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
2000g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ2000g 補修パテ(鉄/速硬型)エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
ダークグレー完全硬化時間6時間硬化時間(時間)3エスコ品番EA934WC-3A耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
500g 補修パテ(チタニュウム) エスコ500g 補修パテ(チタニュウム)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA934WC-13危険物の類別非危険物
57g リペアースティック(プラスティック) エスコ57g リペアースティック(プラスティック)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に(硬化後)ライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
12ml 筆付ペイント・補修用(エクリュ/生成色) エスコ12ml 筆付ペイント・補修用(エクリュ/生成色)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きにエスコ品番EA934SF-12エクリュ(生成色)質量(g)85危険物の類別非危険物
AC100V 電熱補修こて エスコAC100V 電熱補修こてエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA934SB-22全長(mm)150電源(V)AC100温度(℃)【こて先】150以上コード長さ(cm)21危険物の類別非危険物
[単3x3本] 電熱補修こて エスコ[単3x3本] 電熱補修こてエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21寸法(mm)172×40×25質量(g)73電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)1危険物の類別非危険物
3g つや消しウール エスコ3g つや消しウールエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
つや消しウール。
エスコ品番EA934SB-16危険物の類別非危険物
6g フローリング補修剤(グレーオーク) エスコ6g フローリング補修剤(グレーオーク)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ。 各色は溶かして調色、混色できます。
エスコ品番EA934SB-14グレーオーク危険物の類別非危険物
20x600/5mm 絶縁パテ エスコ20x600/5mm 絶縁パテエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA934RE危険物の類別非危険物
65g 耐火パテ エスコ65g 耐火パテエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
特性耐火エスコ品番EA934KD-21危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ5g 多用途型造形補修剤(白色)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
ハウスボックス 新補修名人 ハウスボックスハウスボックス 新補修名人ハウスボックス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個危険物の類別非危険物
カクレン棒・簡単補修セット 建築の友カクレン棒・簡単補修セット建築の友(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。
セット内容ちょい塗り5色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り・半ツヤ)、木目書クレヨン4色、簡単パテ8ライト系ちょい塗り5色・木目書4色危険物の類別非危険物
カクレン棒・チョイ塗リセット 建築の友カクレン棒・チョイ塗リセット建築の友
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。セット内容ちょい塗り6色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り)ホワイト・グレー・ライトオーク・ウッディーナチュラルブラウン・ダークオーク危険物の類別非危険物
クロスエイド ハウスボックスクロスエイドハウスボックス
359税込395
1セット(2枚)
5日以内出荷
クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。
材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)35×120危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材