26ページ目: 補修材

特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,124件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴うめ太郎 ハウスボックス穴うめ太郎ハウスボックス
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
浴室用軽量パテ 家庭化学浴室用軽量パテ家庭化学
759税込835
1袋(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。特性耐水仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地
下地調整パテ 家庭化学下地調整パテ家庭化学(1件のレビュー)
549税込604
1袋(500g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
亜鉛プライマー2:1硬化剤 イサム塗料亜鉛プライマー2:1硬化剤イサム塗料
3,398税込3,738
1缶(400g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
亜鉛プライマー2:1主剤 イサム塗料亜鉛プライマー2:1主剤イサム塗料
4,898税込5,388
1缶(800g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L危険物の性状非水溶性
メグミックスMKキット メグロ化学メグミックスMKキットメグロ化学
12,980税込14,278
1セット
予約販売
樹脂パーツの万能成型接着剤。 MKキット。
セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P建築の友
339税込373
1セット(1cc×2本)
当日出荷
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
メジのヒビふさぎ 建築の友メジのヒビふさぎ建築の友(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(80mL)
当日出荷
メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。 乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。 タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません。 仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。 乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃) 施工後のヒビ割れ、はがれもありません。 においも少なく、安心して使用できます。
成分アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水セット内容メジのヒビふさぎ、スポンジヘラ、ふきとり用イレイザー危険物の類別非危険物
目地修正ペン ニトムズ目地修正ペンニトムズ
45,980税込50,578
1セット(100個)
翌々日出荷
撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。 目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。 油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
用途目地の汚れ隠し材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン)トラスコ品番730-8311容量(mL)7質量(g)36危険物の類別非危険物
ECプライマー Devcon(デブコン)ECプライマーDevcon(デブコン)
22,980税込25,278
1セット
9日以内出荷
EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
特性耐水性、耐久性硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)トラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃
dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
35,980税込39,578
1セット(50個)
5日以内出荷
トラスコ品番851-2625ライトブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
dufix 革色補修ペン ブラック 20ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix 革色補修ペン ブラック 20mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
35,980税込39,578
1セット(50個)
5日以内出荷
トラスコ品番851-2623ブラック容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
35,980税込39,578
1セット(50個)
5日以内出荷
トラスコ品番851-2624ダークブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア P-550 武藤商事プラリペア P-550武藤商事
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
セット内容粉250g、液300mL、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PK-200 武藤商事プラリペア PK-200武藤商事(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PL-80 武藤商事プラリペア PL-80武藤商事
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐薬品性ライニング材 EC7000AR Devcon(デブコン)耐薬品性ライニング材 EC7000ARDevcon(デブコン)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止灰色特性耐硫酸、耐硝酸硬化時間(時間)24(25℃)仕様液状トラスコ品番421-7853材質主成分:エポキシ樹脂質量(kg)9容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン)耐摩耗補修剤 ファインロード300Devcon(デブコン)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。特性耐摩耗硬化時間(時間)16(25℃)トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1危険物の類別非危険物
速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC Devcon(デブコン)速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFCDevcon(デブコン)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。特性耐摩耗、耐熱硬化時間(時間)1(25℃)仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合トラスコ品番361-4336セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)7質量混合比主剤:硬化剤 2:1危険物の類別指定可燃物
ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kgLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
259,800税込285,780
1缶(10kg)
3日以内出荷
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗硬化時間(時間)(148℃)2トラスコ品番453-7971質量(kg)21耐熱温度(℃)288危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.3kg危険物の性状非水溶性
ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kgLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
129,800税込142,780
1缶(10kg)
11日以内出荷
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗硬化時間(時間)(148℃)2トラスコ品番453-7963質量(kg)21耐熱温度(℃)232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg危険物の性状非水溶性
カベプラ サンホームカベプラサンホーム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2kg)
6日以内出荷
カベプラで下地調整しますと、とても塗りやすく古い壁に付着しているニコチン、タンニン等と化学的に結合し、表面に出てくるアク、シミ止めに優れた効果を発揮します。
塗布面積(m2)3~4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
お徳用パテ(白色) サンホームお徳用パテ(白色)サンホーム
1,998税込2,198
1袋(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。白色危険物の類別非危険物
お徳用パテ(灰色) サンホームお徳用パテ(灰色)サンホーム(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1袋(2kg)ほか
6日以内出荷
用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。灰色危険物の類別非危険物
壁軽量パテ 家庭化学壁軽量パテ家庭化学
759税込835
1袋(300g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修ホワイト仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物適応下地土壁、しっくい壁など
LOCTITE PC6315ZV LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC6315ZVLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
45,980税込50,578
1缶(3.6L)
7日以内出荷
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に硬化時間(時間)24~72(22℃)仕様可使時間/1時間最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)3.2摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ1kg [ホワイト] ひび割れ補修材エスコ
815税込897
1個(1kg)
翌日出荷
水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-23ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ1kg [グレー] ひび割れ補修材エスコ
815税込897
1個(1kg)
翌日出荷
水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-22グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
耐熱補修パテ エスコ耐熱補修パテエスコ
66,500税込73,150
1個
翌々日出荷
特性耐熱エスコ品番EA934DG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
マルチパテ エスコマルチパテエスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA934JA-3危険物の類別非危険物
ブライワックス ニッペホームプロダクツブライワックスニッペホームプロダクツ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。トラスコ品番690-8332材質成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料オールドパイン容量(L)0.37塗布面積(m2)約4(1塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約15~30分危険物の性状非水溶性
ボンドリングW ガングレード320mL AOIボンドリングW ガングレード320mLAOI
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。
用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1本(10kg)
9日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1本(10kg)
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
109,800税込120,780
1本(10kg)
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1本(10kg)
9日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
VパテRevo60 ニットーVパテRevo60ニットー
2,298税込2,528
1袋(8kg)
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(50mL×6本)
欠品中
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。トラスコ品番389-2131セット内容本体、ミキシングノズル1本材質主成分:エポキシ樹脂灰色使用温度範囲(℃)-29~93容量(g)50可使時間(分/25℃)3~4硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性
転造ねじ用防食シール剤 エスコ転造ねじ用防食シール剤エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
内容量(g)500(ハケ付缶)危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材