3ページ目: 補修材

1,134件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キズかくしカラーパテ 高森コーキキズかくしカラーパテ高森コーキ(5件のレビュー)
549税込604
1個(30g)
当日出荷
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。寸法(mm)21×21×95成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水付属品ヘラ硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化危険物の類別非危険物
クロス専用のり 建築の友クロス専用のり建築の友(8件のレビュー)
529税込582
1セット(30mL)
当日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水危険物の類別非危険物
クイックスチール 2オンス クイックスチールクイックスチール 2オンスクイックスチール(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(55g)
当日出荷
切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。 酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。 約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。 耐熱温度は‐60℃~260℃です。 金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。 保存期間は約3年で長期保存可能です。 ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。
耐熱温度(℃)‐60~260材質耐熱エポキシパテ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン速乾軽量パテ(内外部用)アサヒペン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(225mL)ほか
当日出荷
壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)アルミパテ ファイバー入り染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.2kg)ほか
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
シールパテ 関西パテ化工シールパテ関西パテ化工
1,598税込1,758
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール特性耐熱性、耐水性、耐寒性危険物の類別非危険物
リペアの達人石材補修セット 高森コーキリペアの達人石材補修セット高森コーキ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物
家具職人 マニキュア ツヤアリ ハウスボックス家具職人 マニキュア ツヤアリハウスボックス(6件のレビュー)
589税込648
1本(20mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NS タフクラック・P60ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用淡クリーム使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。タイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
金属用パテロング 18cm 高森コーキ金属用パテロング 18cm高森コーキ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
シリンダーセット コニシシリンダーセットコニシ(5件のレビュー)
529税込582
1セットほか
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし 高島どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし高島(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
レクターシール 日本緑十字社レクターシール日本緑十字社(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
ボンド くつピタ コニシボンド くつピタコニシ(18件のレビュー)
469税込516
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)DevconSF(鉄粉タイプ)Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(450g)
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kgタイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧硬化時間1時間/25℃
床鳴り止まるんです ハウスボックス床鳴り止まるんですハウスボックス(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(60mL)
当日出荷
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。 継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。 また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用内容量(mL)60主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン危険物の類別非危険物
タイルの目地材 家庭化学タイルの目地材家庭化学(7件のレビュー)
419税込461
1袋(1kg)ほか
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)PROST's
2,598税込2,858
1缶(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
フロアリペアキット 電池式 モノタロウフロアリペアキット 電池式モノタロウ(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物取扱説明書(1.0MB)
サッシ・金属用タッチアップ剤 ハウスボックスサッシ・金属用タッチアップ剤ハウスボックス
669税込736
1個(20mL)
当日出荷
サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分危険物の類別非危険物
多用途補修パテ銀黒 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途補修パテ銀黒LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。銀黒仕様カッター付きキャップトラスコ品番836-4979材質エポキシ樹脂質量(g)80容量(g)48危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1182
かくれん棒16色セット 建築の友かくれん棒16色セット建築の友(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(16色)
当日出荷
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。セット内容16色(各1本)カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶)質量(g)152(1本6g)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18危険物の類別非危険物
ガラスクロス 武藤商事ガラスクロス武藤商事(10件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
寸法(cm)10×70危険物の類別非危険物
タイル接着セメント サンホームタイル接着セメントサンホーム(22件のレビュー)
639税込703
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色危険物の類別非危険物
U字溝・排水管接着補修ねんど アルテコ(ALTECO)U字溝・排水管接着補修ねんどアルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500g)
当日出荷
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。灰色成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)シューグー100 ナチュラルコロンブス(COLUMBUS)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学石こうボード穴埋めパテセット家庭化学(5件のレビュー)
929税込1,022
1袋(400g)ほか
当日出荷
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。ホワイト硬化時間(分)180仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
クロス補修剤キット 建築の友クロス補修剤キット建築の友(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ危険物の類別非危険物
ウメールパテ 家庭化学ウメールパテ家庭化学(4件のレビュー)
629税込692
1袋(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
JIP816 NKスチール816 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP816 NKスチール816イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(114g)
当日出荷
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 ネジの補修プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物
FRPポリエステルパテ PROST'sFRPポリエステルパテPROST's
329税込362
1個(100g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
FRP一般成型品の補修に使用します。
用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
家具補修筆ペン リペア家具カラー 東山家具補修筆ペン リペア家具カラー東山(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
家具の色落ちを補修し目立たなくします6色セットで様々な色の家具に対応!油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!
用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に成分油性染料インキ(アルコールベース)ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミンアズワン品番64-5074-94危険物の類別非危険物特性乾燥が早い
57g リペアースティック(ステンレス) エスコ57g リペアースティック(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
外部用パテ アサヒペン外部用パテアサヒペン
769税込846
1個
当日出荷
耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン)ゴム用補修材 フレクサン80PDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(0.45kg)
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:1.2伸び(%)300耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50可使時間(分/25℃)25引張強度(MPa)12硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量0.26L/0.11L危険物の性状非水溶性/非水溶性
イージーリペアキット ハウスボックスイージーリペアキットハウスボックス(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
クロスタッチ 建築の友クロスタッチ建築の友(2件のレビュー)
529税込582
1セット(20mL)
当日出荷
クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
タイル目地材(白色) サンホームタイル目地材(白色)サンホーム(10件のレビュー)
459税込505
1袋(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に白色危険物の類別非危険物
かくれん棒フローリング用BP 建築の友かくれん棒フローリング用BP建築の友(3件のレビュー)
319税込351
1パック(6g)
当日出荷から3日以内出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材