外壁/内壁用 :「補修用パテ」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途コンクリート補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。