4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。 質量(kg)0.014 使用の目安約400m2 正味質量(g)14g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm 乾燥時間(時間)約24時間 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約20cm四方 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(14g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) 材質アクリルエマルション、珪藻土、他 タイプ水性・塗料 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃) 塗回数2回
1袋(1.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 塗回数1回 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性 成分砂、合成樹脂エマルジョン 材質主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg)5.3 タイプ砂壁 適合面積(m2)約3(畳2枚分) 使用の目安3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)