絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニットー(42)
  • ナショペン工業(30)
  • 建築の友(27)
  • 家庭化学(24)
  • メーコー(22)
  • アサヒペン(12)
  • ハウスボックス(10)
  • セメダイン(8)
  • 関西パテ化工(6)
  • セイム(6)
  • フジワラ化学(5)
  • サンホーム(5)
  • コニシ(4)
  • ヤヨイ化学(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 吉野石膏(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • 菊水化学工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス補修剤 エスコクロス補修剤エスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
カベ補修材(屋内用) エスコカベ補修材(屋内用)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
200mL 鉄部ひび割れ補修材 エスコ200mL 鉄部ひび割れ補修材エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)ホワイト使用温度範囲(℃)5~60内容量(mL)200耐熱温度(℃)範囲:0~60危険物の類別非危険物硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間施工量幅6mm深6mmで約5.4m
工業・建築用消しゴム(10個入) エスコ工業・建築用消しゴム(10個入)エスコ
940税込1,034
1セット(10個)
翌日出荷
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。
危険物の類別非危険物
1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ1kg [ホワイト] ひび割れ補修材エスコ
815税込897
1個(1kg)
翌日出荷
水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-23ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ1kg [グレー] ひび割れ補修材エスコ
815税込897
1個(1kg)
翌日出荷
水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
エスコ品番EA934KB-22グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
クロス用接着剤セット エスコクロス用接着剤セットエスコ
1,440税込1,584
1セット
翌日出荷
セット内容:白色ゲル状瞬間接着剤:5g、はがし剤:5ml、押さえローラー、はがし剤用ハケ、ヘラ、手袋。壁面のクロス専用。 2秒で瞬間接着。テカらずツヤ消し、シミになりにくい、白色でスキマも目立立ちません。
危険物の類別非危険物
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
650税込715
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
クロスの型どりキット エスコクロスの型どりキットエスコ
975税込1,073
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
クロス壁のヒビふさぎ エスコクロス壁のヒビふさぎエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水オフホワイト系使用温度範囲-内容量(mL)80完全硬化時間24時間硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間危険物の類別非危険物施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁/内壁用