絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
- 建築の友(27)
- 家庭化学(26)
- メーコー(19)
- アサヒペン(12)
- ハウスボックス(10)
- セメダイン(8)
- 関西パテ化工(5)
- フジワラ化学(5)
- サンホーム(5)
- ヤヨイ化学(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- コニシ(3)
- 吉野石膏(3)
- トーヨーマテラン(3)
- カセン和紙工業(3)
- 高森コーキ(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む

カベ補修材(屋内用)
エスコ¥525~税込¥578~1本翌日出荷乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)![1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160366-180827-02.jpg)
1kg [グレー] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-22色グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
クロスの型どりキット
エスコ¥975税込¥1,0731セット翌日出荷セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)
1kg [ホワイト] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-23色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm







![1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160366-180827-02.jpg)


![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)



![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)