外壁/内壁用 :「外壁用塗料」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190) ホワイト 使用温度範囲(℃)5~60 内容量(mL)200 耐熱温度(℃)範囲:0~60 危険物の類別非危険物 硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間 施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
765 税込842
翌日出荷