絞り込み
ブランド
  • メーコー
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](42)
  • ナショペン工業(30)
  • 建築の友(27)
  • 家庭化学(24)
  • アサヒペン(12)
  • エスコ(11)
  • ハウスボックス(10)
  • セメダイン(8)
  • 関西パテ化工(6)
  • セイム(6)
  • フジワラ化学(5)
  • サンホーム(5)
  • コニシ(4)
  • ヤヨイ化学(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 吉野石膏(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • 菊水化学工業(3)
特性
  • 耐熱・難燃(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK外壁補修材 メーコーMK外壁補修材メーコー
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
MKフィールドパテ メーコーMKフィールドパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー特性防火規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
クリンナ MAXパテ メーコークリンナ MAXパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
MK水性エポパテ メーコーMK水性エポパテメーコー
8,998税込9,898
1セット(3kg)ほか
7日以内出荷
内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
ファミリーパテ メーコーファミリーパテメーコー
14,980税込16,478
1箱(700g×12缶)ほか
7日以内出荷
内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ジョイントコンパウンド メーコークリンナ ジョイントコンパウンドメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
MKジョイントベスト メーコーMKジョイントベストメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
クリンナ ナイスパテ メーコークリンナ ナイスパテメーコー
6,498税込7,148
1缶(14kg)
4日以内出荷
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
クリンナ ノンペーパーパテ メーコークリンナ ノンペーパーパテメーコー(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2.5L×2缶)ほか
4日以内出荷
左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。 塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MKⅢパテ メーコーMKⅢパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(12L)
4日以内出荷
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)2
カーボライト専用プライマー メーコーカーボライト専用プライマーメーコー
7,498税込8,248
1箱(500g×4本)
7日以内出荷
強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
リウォールパテ メーコーリウォールパテメーコー
17,980税込19,778
1箱(3kg×2個)
7日以内出荷
クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
用途内部用クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ソフトパテ メーコーソフトパテメーコー
8,398税込9,238
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
規格120のみ危険物の類別非危険物
ジェットパテ メーコージェットパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
規格120のみ危険物の類別非危険物
カーボライト メーコーカーボライトメーコー
27,980税込30,778
1箱(3.5kg×4缶)
3日以内出荷
内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ダンシール厚膜 メーコーダンシール厚膜メーコー
15,980税込17,578
1箱(4kg×4缶)
3日以内出荷
内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など淡グレー危険物の類別非危険物
フッ素下地用パテ メーコーフッ素下地用パテメーコー
23,980税込26,378
1缶(20kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
クリンナ ワントップパテ メーコークリンナ ワントップパテメーコー
6,598税込7,258
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ミックスパテ メーコーミックスパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(20kg)
3日以内出荷
内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ナイスパテ メーコークリンナ ナイスパテメーコー
6,098税込6,708
1缶(14kg)
7日以内出荷
内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC特性防火規格JIS K 5669危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.5

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁/内壁用