絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(3)
ブランド
  • メーコー
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
  • 建築の友(27)
  • 家庭化学(26)
  • アサヒペン(12)
  • ハウスボックス(10)
  • セメダイン(8)
  • エスコ(7)
  • 関西パテ化工(5)
  • フジワラ化学(5)
  • サンホーム(5)
  • ヤヨイ化学(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • コニシ(3)
  • 吉野石膏(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • カセン和紙工業(3)
  • 高森コーキ(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐熱・難燃(3)
  • MK外壁補修材 メーコー

    MK外壁補修材

    メーコー
    1,698税込1,868
    1本(330mL)
    当日出荷
    チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
    用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
  • MK水性エポパテ メーコー

    MK水性エポパテ

    メーコー
    10,980税込12,078
    1セット(3kg)ほか
    7日以内出荷
    内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
    用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
  • クリンナ ワントップパテ メーコー

    クリンナ ワントップパテ

    メーコー
    7,498税込8,248
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKフィールドパテ メーコー

    MKフィールドパテ

    メーコー
    8,398税込9,238
    1箱(3L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー規格JIS5669危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKダンパテ メーコー

    MKダンパテ

    メーコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
  • MKダンパテ メーコー

    MKダンパテ

    メーコー
    9,898税込10,888
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • クリンナ ジョイントコンパウンド メーコー

    クリンナ ジョイントコンパウンド

    メーコー
    8,998税込9,898
    1箱(3L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKジョイントベスト メーコー

    MKジョイントベスト

    メーコー
    9,498税込10,448
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • ファミリーパテ メーコー

    ファミリーパテ

    メーコー
    19,980税込21,978
    1箱(700g×12缶)ほか
    7日以内出荷
    内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
  • カーボライト専用プライマー メーコー

    カーボライト専用プライマー

    メーコー
    9,398税込10,338
    1箱(500g×4本)
    7日以内出荷
    強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
    用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
  • リウォールパテ メーコー

    リウォールパテ

    メーコー
    24,980税込27,478
    1箱(3kg×2個)
    7日以内出荷
    クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
    用途内部用クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ソフトパテ メーコー

    ソフトパテ

    メーコー
    11,980税込13,178
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    規格120のみ危険物の類別非危険物
  • ジェットパテ メーコー

    ジェットパテ

    メーコー
    10,980税込12,078
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    規格120のみ危険物の類別非危険物
  • カーボライト メーコー

    カーボライト

    メーコー
    37,980税込41,778
    1箱(3.5kg×4缶)
    3日以内出荷
    内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
    用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ダンシール厚膜 メーコー

    ダンシール厚膜

    メーコー
    21,980税込24,178
    1箱(4kg×4缶)
    3日以内出荷
    内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
    用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など淡グレー危険物の類別非危険物
  • フッ素下地用パテ メーコー

    フッ素下地用パテ

    メーコー
    32,980税込36,278
    1缶(20kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。
    用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
  • クリンナ MAXパテ メーコー

    クリンナ MAXパテ

    メーコー
    9,198税込10,118
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
    用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • ミックスパテ メーコー

    ミックスパテ

    メーコー
    9,698税込10,668
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • クリンナ ナイスパテ メーコー

    クリンナ ナイスパテ

    メーコー
    8,498税込9,348
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
    用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC規格JIS K 5669危険物の類別非危険物特性防火塗布厚さ(mm)(最大)1.5

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁/内壁用