6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
耐候(1)
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
1袋(500g)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭化学壁パテ
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。 特性耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地壁、モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。 仕様硬化性下地調整パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1mm厚 約0.2m2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭化学壁軽量パテ
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修 ホワイト 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 適応下地土壁、しっくい壁など
1袋(300g)ほか
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)