絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • ニットー(42)
  • ナショペン工業(30)
  • 建築の友(27)
  • 家庭化学(24)
  • メーコー(22)
  • アサヒペン(12)
  • エスコ(11)
  • ハウスボックス(10)
  • 関西パテ化工(6)
  • セイム(6)
  • フジワラ化学(5)
  • サンホーム(5)
  • コニシ(4)
  • ヤヨイ化学(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 吉野石膏(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • 菊水化学工業(3)
特性
  • 防カビ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(65件のレビュー)
829税込912
1個(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
木質フロアー目地補修用 ウッドシール セメダイン木質フロアー目地補修用 ウッドシールセメダイン(12件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
壁面の目地補修用 かべシール セメダイン壁面の目地補修用 かべシールセメダイン(8件のレビュー)
579税込637
1本(500g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
内装下地調整材 軽パテ セメダイン内装下地調整材 軽パテセメダイン(3件のレビュー)
779税込857
1本(150mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整色調白色使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシールセメダイン(5件のレビュー)
899税込989
1本(120mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール付属品ノズル容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~180主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シールセメダイン(3件のレビュー)
899税込989
1本(120mL)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ セメダイン壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテセメダイン
879税込967
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ヒビを手軽にキレイに埋められる水性パテです。 コンクリート・モルタルなどのカベ・床のヒビに使用可能です。 屋内外に対応します。 0.1mm~5.0mmの細いヒビ幅に対応します。 硬化後、塗装が可能です。 独自設計3WAYクラックスケール付属です。 ・ヒビ幅を一目で確認できる ・細いヒビに押し込める ・表面を平滑にならせる
用途屋内外の壁面・地面のヒビ埋め付属品3WAYクラックスケール主成分アクリル樹脂標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
屋根の雨漏り防止用 屋根シール セメダイン屋根の雨漏り防止用 屋根シールセメダイン(1件のレビュー)
899税込989
1本(120mL)ほか
当日出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁/内壁用