外壁/内壁用 :「屋根補修」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。 固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途屋根用 灰色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンワンタッチ 鉄部用補修材
エコ商品
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

タスマジック 補修剤 セイム 動画あり
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】 経年劣化や衝撃加重によって割れた屋根材も、浸透型補修材で両面補修が可能な上に、強固な仕上がりに。補修箇所は屋根材の2倍の強度!(試験センターにて耐荷重試験済み) 2液タイプの補修剤ですが、箱から出した補修剤を袋の上から揉むようにして混ぜるだけなので軽量不要で簡単にご使用になれます。 水に強いため、高圧洗浄後で多少の水分が残った状態でも使用が可能です。
用途屋根補修材・浸透型・屋根修理 タイプ2液性 対応材質平板ストレート瓦 長さ(cm)補修可能長さ:約20~30/パック 危険物の類別非危険物
1箱(10パック)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】用 スクレパーによって適切な隙間を確保し、プレートとフィルムの挿入を補助します。 タスマジック補修剤使用時には必須!
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理 危険物の類別非危険物
1セット(10個×3袋)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】専用プレート。 タスフィルムと使用し、屋根材上下重なり部の隙間幅を調整します。
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

タスマジック SP セイム 動画あり
平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】。作業効率性を考えた大容量のセットをご用意!施工に必要なツールが一式そろっています。 経年劣化や衝撃加重によって割れた屋根材も、浸透型補修材で両面補修が可能な上に、強固な仕上がりに。補修箇所は屋根材の2倍の強度!(試験センターにて耐荷重試験済み) 2液タイプの補修剤ですが、箱から出した補修剤を袋の上から揉むようにして混ぜるだけなので軽量不要で簡単にご使用になれます。 水に強いため、高圧洗浄後で多少の水分が残った状態でも使用が可能。 収納バッグは長さ調節可能ベルト付きで、持ち運びも肩に掛けて楽々!掛けながらの作業ができて作業効率UP! 収納仕切り付きでバックの中身をいつでもスッキリ収納!
用途屋根補修材・浸透型・屋根修理 セット内容タスマジック補修剤(10パック)×2箱、専用プレート×5枚、タスフィルム(10枚)×2袋、コグチストッパー×5個、クサビ×14個、ヘラ×5個、その他付属品 タイプ2液性 対応材質平板ストレート瓦 長さ(cm)補修可能長さ:約20~30/パック 危険物の類別非危険物
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】用 屋根材重なり部に隙間を空ける際に使用し、補修部分に専用のプレートを挿入することができるため非常に扱いやすいです。
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】専用フィルム。 専用プレートと使用し、補修箇所と下の屋根材との密着を防ぎます。
用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理 危険物の類別非危険物
1セット(10枚×5パック)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約0.225m2 適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)