多用途補修材 :「配管 補修」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
その他(2)
関西パテ化工超耐熱パテ
RoHS
最高耐熱温度700℃ 高耐熱パテ。含水珪酸ソーダを主成分とした不定形耐熱補修パテ。開封後そのまま使用でき、硬化後は石のように固くなります。高粘土状パテのため、天井面や曲線部にも塗布可能。
用途熱のかかる配管、ダクト、ボイラー、ストーブの加熱部などの補修 仕様建研式付着力:4.1 kgf/cm2、補修目安:ひび割れ補修目安:幅0.5mm以下、長さ70m~80m。穴埋め補修目安:直径10mm以下 成分含水珪酸ソーダ 30%以上 灰色 比重1.8~2.0(硬化前) 粘度高粘度ペースト状 最高使用温度(℃)700 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) SDS(0.5MB) 硬化時間12~24時間(20℃) 塗布厚さ(mm)最大:5~10(20℃)
1個(500g)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

バラ もふダン(単品) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(単品)
RoHS
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ケース もふダン(ケース) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(ケース)
RoHS
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷