エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)ABC商会3日以内出荷
天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂色グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
接着剤コイズミ税込¥1,538¥1,398