1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)コンベアベルト補修剤 PC7352
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。 トラスコ品番568-6592 伸び(%)375 可使時間(分)(23℃)4 可使時間(分/25℃)4分 硬化時間(分)2(25℃) 硬化時間(時間)約2 危険物の類別非危険物 特性耐候、耐薬品 塗布面積(cm2)塗布可能:656 剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
1箱(3個)
62,980 税込69,278
9日以内出荷