2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーウマール アトミクス 動画あり
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。 特性耐久 セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg 使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。 主成分エポキシ 可使時間(分)10~15 主な用途モルタル、コンクリート、床 危険物の類別非危険物 性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5 関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。 仕様開放時間:6~12時間 セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁 容量2.2kgセット 可使時間(分)5~10 危険物の類別非危険物 添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
1セット(2.2kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)