2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIC BOND MB 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング 動画あり
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬度70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 関連資料(0.24MB) 硬化時間5~10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1袋(5g×5本)
5,598 税込6,158
当日出荷

『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング