工業用 :「硬化促進剤」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。
トラスコ品番390-7018
材質アクリル系
色淡黄色
対応推奨硬化促進剤 SF7649
剪断強度(N/mm2)≧15
硬化条件紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)2750~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)83
表面硬化(秒)10
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。
トラスコ品番390-7025
材質アクリル系
色こはく
対応推奨硬化促進剤 7649
剪断強度(N/mm2)10
硬化条件紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)800~1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
表面硬化(秒)35
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧13
粘度(mPa・s)3000~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)73
適合プライマー7649
表面硬化(秒)15
主なワークパーツ
1本(1L)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
色青
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)21
粘度(mPa・s)8000~20000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)72
適合プライマー7649
表面硬化(秒)20
主なワークパーツ
1本(1L)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384
色緑
使用温度範囲(℃)-55~175
対応推奨硬化促進剤 7649
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。
その他【推奨硬化促進剤】74717649
適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。
トラスコ品番412-9428
液色緑
容量(g)250
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)5000~12000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。
特性耐水、耐湿
仕様紫外線硬化型
適合(推奨硬化促進剤)7649
色淡黄色
主成分嫌気性
硬化方式嫌気硬化付加
引張剪断強度(N/mm2)8~26
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)12
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用
- 機器
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。