2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤3301
熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。ISO-10993
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)5 粘度(mPa・s)90~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。 その他【推奨硬化促進剤】74717649 適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。 トラスコ品番412-9428 液色 容量(g)250 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)5000~12000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります