1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
コンクリート
コンクリート(1)
木材
木材(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(1)
金属
金属(1)
バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適 厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後) 硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り) 成分ポリエステル樹脂 主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック 危険物の類別非危険物 特性耐候性、耐水性
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります