機器 :「接着剤 硬化剤」の検索結果
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0284
長さ(mm)311
幅(mm)142
質量(kg)6.4
高さ(mm)232
入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz
消費電力(VA)280
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0268
長さ(mm)311
幅(mm)142
質量(kg)6.4
高さ(mm)232
入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz
消費電力(VA)280
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。
仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番464-0276
質量(g)28
入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz
寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。
危険物の類別非危険物
位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワークパーツ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
手にもって扱える簡易UVライトです。
LEDで長寿命、省電力です。
バッテリー内蔵タイプです。
用途UV接着剤の硬化に。
仕様放射波長(nm):405
トラスコ品番195-4592
長さ(mm)230
幅(mm)35
高さ(mm)51
質量(g)400
入力電圧(V)100 - 240
アズワン品番64-5037-66
危険物の類別非危険物
分岐数1
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用
- 機器
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。