絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • 和信化学工業(22)
  • 大谷塗料(12)
  • キャピタルペイント(9)
  • ヤブ原産業(9)
  • 大阪塗料工業(7)
  • ミヤキ(6)
  • ユニオンペイント(6)
  • 玄々化学工業(5)
  • ハウスボックス(4)
  • アサヒペン(3)
  • ロックペイント(2)
  • ビアンコジャパン(2)
  • 関西ペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • MOHAWK(1)
  • オーシカ(1)
  • リボス(1)
  • カシュー(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)136/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
木部