絞り込み
ブランド
  • 大谷塗料
  • ヤブ原産業(9)
  • キャピタルペイント(8)
  • 大阪塗料工業(7)
  • 和信化学工業(6)
  • ミヤキ(6)
  • ユニオンペイント(6)
  • 玄々化学工業(5)
  • ロックペイント(3)
  • ハウスボックス(3)
  • アサヒペン(3)
  • ビアンコジャパン(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 関西ペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • MOHAWK(1)
  • オーシカ(1)
  • リボス(1)
  • カシュー(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(3)
  • 木部(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐候(2)
ツヤ出し・ツヤ消し・耐候
主成分
  • ウレタン(1)
ウレタン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
VATONトップクリヤー 大谷塗料VATONトップクリヤー大谷塗料(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装黄褐色透明形状液体タイプ艶有規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.831危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛 大谷塗料セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛大谷塗料
7,498税込8,248
1缶(3.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40~60%含まれており、 建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が 続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。 セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め 厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装白濁形状液体規格F☆☆☆☆ O 01319主な用途木部沸点(℃)77~125臭気溶剤臭密度0.988危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
水性VATONフロアーNY 大谷塗料水性VATONフロアーNY大谷塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。 2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。
用途教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ耐衝撃性デュポン1/2インチ50cm 異常なし使用場所室内床、室内木部耐摩耗性JIS-K-5961 6mg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性耐滑性能滑り抵抗係数(CSR) 0.8乾燥時間指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃)
セーフティーワルツ ワングレード 大谷塗料セーフティーワルツ ワングレード大谷塗料
11,980税込13,178
1個(3.6L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
VATON フラット 大谷塗料VATON フラット大谷塗料
3,798税込4,178
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装黄褐色形状液体規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.819危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り大谷塗料
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。
用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等主な用途天井、木主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ大谷塗料
4,698税込5,168
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY大谷塗料
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX大谷塗料
3,698税込4,068
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ワングレード 大谷塗料セーフティーワルツ ワングレード大谷塗料
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料
4,998税込5,498
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料
7,998税込8,798
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
木部