用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途浄水場、配水池などのコンクリート水槽
飲料水用貯水タンク
食品関係貯水タンク種別環境対応形塗料規格JWWA K 143主成分2液形無溶剤エポキシ樹脂主な用途コンクリート膜厚(μm)250塗布方法刷毛ローラー使用量0.63kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類乾燥時間(歩行可能)5℃:100分、10℃:60分、20℃:40分、30℃:20分危険物の性状非水溶性