絞り込み
ブランド
  • ターナー色彩
  • エスコ(72)
  • ペベオ(70)
  • ロックペイント(65)
  • ニッペホームプロダクツ(54)
  • ニッぺ(日本ペイント)(39)
  • アサヒペン(35)
  • 菊水化学工業(31)
  • エスケー化研(24)
  • DNT(大日本塗料)(23)
  • 日亜ペイント(21)
  • イサム塗料(15)
  • 関西ペイント(14)
  • サンデーペイント(14)
  • カンペハピオ(13)
  • 神東塗料(12)
  • スズカファイン(11)
  • 高森コーキ(10)
  • シントーファミリー(10)
  • 色アイボリー系(5)
  • 色イエロー系(9)
  • 色オレンジ系(7)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(3)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色パープル系(6)
  • 色ピンク系(6)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(9)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(8)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(6)
  • プラスチック(1)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(8)
  • (1)
  • 鉄部(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • その他(2)
  • 夜光・蛍光(2)
  • 速乾(9)
  • 防水・耐水(4)
その他・夜光・蛍光・速乾・防水・耐水
主成分
  • その他(5)
  • アクリル(1)
  • エマルション(4)
その他・アクリル・エマルション
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(5)
イエロー系
イエロー系(9)
オレンジ系
オレンジ系(7)
グリーン系
グリーン系(9)
パープル系
パープル系(6)
ピンク系
ピンク系(6)
ブラウン系
ブラウン系(6)
ブルー系
ブルー系(9)
ホワイト系
ホワイト系(6)
レッド系
レッド系(8)
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
979税込1,077
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
ミルクペイントforガーデン ターナー色彩ミルクペイントforガーデンターナー色彩(8件のレビュー)
839税込923
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント! お庭やベランダなど屋外でも使用できます。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント 落ち着いたアンティーク調の色調を再現 各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用)特性耐水使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。主な用途木、紙、金属使用場所屋外危険物の類別非危険物
Jカラー White Series ターナー色彩Jカラー White Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
ネオカラー ターナー色彩ネオカラーターナー色彩(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶
当日出荷から9日以内出荷
短期屋外用看板塗料です。 舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。使用場所屋外容量(L)3乾燥時間(時間)2指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2塗布面積(m2)20危険物の類別非危険物
Jカラー Muted Series ターナー色彩Jカラー Muted Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Vibrant Series ターナー色彩Jカラー Vibrant Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
ネオカラー ターナー色彩ネオカラーターナー色彩
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
水性蛍光色です。 注意喚起、看板など使用されています。 上塗りに水性UVコートを使用下さい。
用途注意喚起などに。特性蛍光質量(kg)0.6容量(L)0.6乾燥時間(時間)2指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2塗布面積(m2)3危険物の類別非危険物
Jカラー Bright Series ターナー色彩Jカラー Bright Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
ネオカラー ターナー色彩ネオカラーターナー色彩
3,698税込4,068
1個
当日出荷
水性蛍光色です。 注意喚起、看板など使用されています。 上塗りに水性UVカットクリアを使用下さい。
用途注意喚起などに。成分合成樹脂トラスコ品番194-8790質量(kg)0.6容量(L)0.6塗布面積(m2)3標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)2アズワン品番64-8771-47危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2特性蛍光塗り重ね可能時間(時間)2
エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩エイジングアートカラー : 20kgターナー色彩
45,980税込50,578
1缶(20kg)
翌日出荷
エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。
用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6サービス分類オーダー・加工
クリアオイル 撥水・速乾タイプ ターナー色彩クリアオイル 撥水・速乾タイプターナー色彩
39,980税込43,978
1缶
30日以内出荷
食品衛生試験適合 自然然塗料 木に浸透し、内部で固まり保護する撥水性、速乾タイプです。
用途無垢の木部の保護に。成分亜麻仁油ベースの自然塗料トラスコ品番194-8803質量(kg)13.4クリア容量(L)16主な用途木部塗布面積(m2)160標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)4アズワン品番64-8505-10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)4特性撥水・速乾塗り重ね可能時間(時間)4危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
29,980税込32,978
1個(15L×1缶)
翌日出荷
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り)機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。)希釈剤水道水危険物の類別非危険物特性速乾、耐水性、マットタイプ塗り重ね可能時間(時間)2関連資料色見本(4.53MB)ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003乾燥時間○1~2時間サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
10,980税込12,078
1個(4L×1缶)
6日以内出荷
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り)機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。)希釈剤水道水危険物の類別非危険物特性速乾、耐水性、マットタイプ塗り重ね可能時間(時間)2関連資料色見本(4.53MB)ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003乾燥時間○1~2時間サービス分類オーダー・加工
多用途