絞り込み
ブランド
水性or油性
主な用途
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・夜光・蛍光・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 多用途

659件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
油性鉄部・木部用EX アサヒペン油性鉄部・木部用EXアサヒペン
4,998税込5,498
1缶(3L)
3日以内出荷
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)使用場所屋内外用塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 ニッペホームプロダクツFORPRO弱溶剤形ウレタン塗料ニッペホームプロダクツ
16,980税込18,678
1缶(15L)
当日出荷
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。 戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。 防藻・防かび機能があります。 耐候性(長持ち)、低汚染性(汚れにくい)、透湿性(膨れや剥離を抑制。 建物の結露防止)、速乾性(冬場も塗装可能)に優れています。
用途建築物屋内外の各種素材(コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など)に主な用途木部、コンクリート、鉄部トラスコ品番158-8333質量(kg)15主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、有機溶剤、合成樹脂エナメル塗料塗布面積(m2)54標準重ね塗り回数(回)2危険等級アズワン品番64-8372-67危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間30分・冬(10℃):約3時間危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコートアトムハウスペイント
2,290税込2,519
1缶
3日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙仕様用具の手入れ:水種別水性半つや希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
nax、マルチ(10:1)、#20ハードナー(標準形) ニッぺ(日本ペイント)nax、マルチ(10:1)、#20ハードナー(標準形)ニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1缶(1.6kg)
4日以内出荷
用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。タイプ標準危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
nax、マルチ(10:1)、240、2コートクリヤー ニッぺ(日本ペイント)nax、マルチ(10:1)、240、2コートクリヤーニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(16L)
6日以内出荷
乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。 オールシーズン適用できます。
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形)タイプオールシーズン用指触乾燥時間(分)20℃×5分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上危険物の性状非水溶性
アクリルウレタン用 硬化促進剤 東日本塗料アクリルウレタン用 硬化促進剤東日本塗料
3,598税込3,958
1缶(1kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
WAVLESコート 高温タイプ リックスWAVLESコート 高温タイプリックス
5,098税込5,608
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂pH9不揮発分0.67密度1.2g/mL外観黒色液状粘度(mPa・s)5000危険物の類別非危険物
1液マイルドシリコン エスケー化研1液マイルドシリコンエスケー化研(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一液タイプ:独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 超耐久・低汚染:シロキサン結合を有する強靭な塗膜は超耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性:下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性:強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 環境対応:アルデヒド類、重金属類(鉛、クロム)、有害なイソシアネートなどを含んでおりません。 経済性:一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながり、経済的です。 幅広い下地適応性:弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。
用途外壁・鉄部塗替主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜特性付着性、耐薬品、耐水、耐久、耐アルカリ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔(工程内)3時間以上48時間以内、(最終養生)24時間以上
【オーダー】調色 オーデノータック ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデノータックニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶
4日以内出荷
手の触れるところに適した水性内部用塗料です。 皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。 水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。 防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。
用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)特性防カビ仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり)主な用途木、鉄塗装ローラー、はけ使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど)油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.92MB)サービス分類オーダー・加工
コートデラックス アールジェイコートデラックスアールジェイ
12,980税込14,278
1缶(2L)ほか
翌々日出荷
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、床、浴室危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソ エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソエスケー化研
23,900税込26,290
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)15~20一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
オーデノータック ニッぺ(日本ペイント)オーデノータックニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
手の触れるところに適した水性内部用塗料です。皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。
用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)主な用途木、鉄使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ関連資料※製品カタログ(1.92MB)適合下塗り1液水性デクロ
レナラック 中塗 エスケー化研レナラック 中塗エスケー化研(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(20kg)
3日以内出荷
主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)吹き放し16時間以上、凸部処理0.5時間以内希釈剤清水塗装吹付危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回所要量(kg/m2)吹放し仕上げ 1.3~1.7:小粒仕上げ 0.6~0.8塗坪(m2)吹放し仕上げ 11~15:小粒仕上げ 25~33適合下塗りレナラック下塗材(水性ミラクシーラーエコ)
木部鉄部用ウレタン 1.6L シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6Lシントーファミリー
16,980税込18,678
1セット(4缶)
5日以内出荷
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。 高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂塗料です。 つやありです。
用途木部・鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能特性耐候質量(kg)2容量(L)1.6主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料主な用途木、鉄、コンクリート塗布面積(m2)8~9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上危険物の性状非水溶性
木部鉄部用ウレタン 0.7L シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 0.7Lシントーファミリー
11,980税込13,178
1セット(6缶)
5日以内出荷
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。 高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。 つやありです。
用途木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能特性耐候質量(kg)1容量(L)0.7主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料主な用途木、鉄、コンクリート塗布面積(m2)3.5~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上危険物の性状非水溶性
ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 標準ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装など。ホワイト主な用途建設機械、建設内外装膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)取扱説明書(0.24MB)危険物の性状非水溶性
1液ファインシリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント)1液ファインシリコンセラUVニッぺ(日本ペイント)
22,980税込25,278
1缶(15kg)
4日以内出荷
日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。 水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。 外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 塗装時の発砲がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。 また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。
用途戸建住宅・マンション主成分セラミック変性シリコン樹脂主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ファインSi ニッぺ(日本ペイント)ファインSiニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。 高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。 抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。 弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。
特性防水、耐候主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 硬化剤ロックペイント
4,398税込4,838
1缶(400g)ほか
5日以内出荷
配合主剤:硬化剤=9:1塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)希釈剤塗料用シンナー希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20塗回数2可使時間(時間)7(20℃)指触乾燥時間(分)25(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)有機溶剤中毒予防規則第三種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック(セット品) ロックペイントハイパーユメロック(セット品)ロックペイント
9,598税込10,558
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。特性耐久、耐候配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
ユメロック(セット品) ロックペイントユメロック(セット品)ロックペイント
8,998税込9,898
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。 付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候配合主剤:硬化剤=9:1主成分シリコンウレタン樹脂適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄) エスコ0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
主な用途プラスチックエスコ品番EA942ER-4危険物の類別非危険物
300ml エナメルスプレー(灰) エスコ300ml エナメルスプレー(灰)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(白) エスコ300ml エナメルスプレー(白)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-21危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5)) エスコ300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))エスコ
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
用途陸上用うす緑エスコ品番EA942EM-122タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶) エスコ4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌々日出荷
特性3分艶エスコ品番EA942EC-67OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L危険物の性状非水溶性
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し) エスコ4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)エスコ
11,200税込12,320
1個
9日以内出荷
特性艶無しエスコ品番EA942EC-62OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L危険物の性状非水溶性
1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し) エスコ1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌々日出荷
特性艶無しエスコ品番EA942EC-61OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.862L危険物の性状非水溶性
1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ) エスコ1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ)エスコ
5,240税込5,764
1個
8日以内出荷
主な用途エスコ品番EA942EC-25ベージュ危険物の類別非危険物
0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白) エスコ0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
主な用途木、鉄エスコ品番EA942EB-1A危険物の類別非危険物
3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー) エスコ3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA942EA-33危険物の類別非危険物
3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー) エスコ3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
ライトグレーエスコ品番EA942EA-32危険物の類別非危険物
3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白) エスコ3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白)エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EA-31危険物の類別非危険物
1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー) エスコ1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA942EA-23危険物の類別非危険物
1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー) エスコ1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
ライトグレーエスコ品番EA942EA-22危険物の類別非危険物
1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白) エスコ1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EA-21危険物の類別非危険物
0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤) エスコ0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EA-18危険物の類別非危険物
14L  [水性]多目的塗料(アイボリー) エスコ14L [水性]多目的塗料(アイボリー)エスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA942E-42危険物の類別非危険物
14L  [水性]多目的塗料(白) エスコ14L [水性]多目的塗料(白)エスコ
30,200税込33,220
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA942E-41危険物の類別非危険物
3.0L [水性]多目的塗料(緑) エスコ3.0L [水性]多目的塗料(緑)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942E-39危険物の類別非危険物
多用途