「色」から絞り込む
反射スプレー日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
『蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります