メタリック塗料 :「乾燥」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
速乾性で、塗装作業性に優れています。
光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など
仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)
粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒
膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)
使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形
乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上
危険物の性状非水溶性
『蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛍光塗料
- メタリック塗料
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。