10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等) 主な用途住宅木部 特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候 乳褐色 指触乾燥時間(分)60(23℃) 外観乳褐色 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 硬化時間(時間)6以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~10(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)7以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐摩耗 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)1~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)6 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等) 主な用途木床、住宅木部 特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り 褐色 指触乾燥時間(分)60(23℃) 外観褐色透明 希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液) 硬化時間(時間)5以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)20~30(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)6以上 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。 主な用途屋内木部全般 特性耐水、耐摩耗、速乾 淡黄色透明 指触乾燥時間(分)20(23℃) 外観淡黄色透明 希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー 硬化時間(時間)3(23℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛) 塗り重ね可能時間(時間)4~5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります