絞り込み
ブランド
  • 大阪塗料工業
  • 和信化学工業(8)
  • 玄々化学工業(3)
  • シッケンズ(3)
  • アトミクス(2)
  • 大谷塗料(2)
  • ユニオンペイント(2)
  • サンデーペイント(1)
  • Kansai(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(5)
  • 屋外木部(3)
  • 木部(9)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(5)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(3)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(3)
  • 速乾(10)
  • 防水・耐水(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ニス :「4l 缶」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
金ニス 大阪塗料工業金ニス大阪塗料工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(4L)
当日出荷から6日以内出荷
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。特性耐水、速乾、防錆タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 シケラックニス 大阪塗料工業改良 シケラックニス大阪塗料工業
11,980税込13,178
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。特性速乾黄褐色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
黒ニス 大阪塗料工業黒ニス大阪塗料工業
15,980税込17,578
1缶(4L)
3日以内出荷から6日以内出荷
浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
用途仏壇、襖縁の下塗り。特性速乾硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黒色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 透明白ラックニス 大阪塗料工業改良 透明白ラックニス大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
透明性が良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製透明硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
改良 乳状白ラックニス 大阪塗料工業改良 乳状白ラックニス大阪塗料工業
9,198税込10,118
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製乳白色硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観乳白色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
濃口シケラックニス 大阪塗料工業濃口シケラックニス大阪塗料工業
15,980税込17,578
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。主な用途木製黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
シケラックニス 大阪塗料工業シケラックニス大阪塗料工業
10,980税込12,078
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTXウルトラック木匠フラット全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット全艶消大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット5分消大阪塗料工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠フラット艶有り 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット艶有り大阪塗料工業
8,898税込9,788
1缶(4L)
3日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠ハイグロス 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠ハイグロス大阪塗料工業
7,298税込8,028
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐摩耗主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック895 5分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 5分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス外部用 大阪塗料工業ライトレックス外部用大阪塗料工業
6,898税込7,588
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐候褐色外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)指触乾燥時間(時間)6(23℃)塗り重ね可能時間(時間)12以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶消 大阪塗料工業ライトレックス 艶消大阪塗料工業
6,998税込7,698
1缶(4L)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)主な用途住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候乳褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶有リ 大阪塗料工業ライトレックス 艶有リ大阪塗料工業
6,798税込7,478
1缶(4L)
5日以内出荷から8日以内出荷
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)主な用途木床、住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)6以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
速乾ニス 大阪塗料工業速乾ニス大阪塗料工業
7,998税込8,798
1缶(4L)
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾褐色タイプ合成樹脂速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
カクマサライト 大阪塗料工業カクマサライト大阪塗料工業
8,898税込9,788
1缶(4L)
3日以内出荷から6日以内出荷
速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾黄褐色タイプコーパル系速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観黄褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら