188件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水性or油性」から絞り込む
■[木材の下塗りにも]パイン材などの木材のヤニ止めや吸い込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。■[使いやすいニス]乾きが速く、黄褐色の仕上りとなります。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆]安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ※ヤニ止め・吸込み止めとして使う場合は、充分に乾燥後、上塗りに速乾ニス、またはクリヤラッカーで仕上げます。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[熱い所]鍋敷 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 黄褐色とうめい 主な用途 希釈剤つやだしニスうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。
用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます) 半つやクリヤー 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性紫外線吸収 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具 主な用途屋内木部、天井、浴室、床 塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり) 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)3~4 使用場所屋内 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 特性耐久、速乾 危険物の性状第2種
1缶(0.75L)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。 特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久 主な用途木部、床 希釈剤ペイントうすめ液 塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。 つや消しクリヤー 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)約10(20℃) 主な用途木、紙粘土 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

水性 つや消しニス アサヒペン 動画あり
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。 つや消しクリヤ 使用場所屋内用 特性つや消し、速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(100mL)ほか
819 税込901
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントラッカークリヤー
RoHS
速乾性で、光沢のある透明感をつくります。 塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。
用途屋内木部の透明仕上げ 家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいとき とうめい 成分ニトロセルロース 使用場所屋内用 特性速乾 タイプラッカークリヤー 塗り面積(m2)約2.5(2回塗り) 主な用途屋内木部 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

和信ペイントWood Atelier クリアコート
RoHS
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など つやけしとうめい 特性つやけし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期) 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-55 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分 乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期) 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

■[各種のうすめ液として]つやだしニス / つやけしニス / セラックニス のうすめ液に■[用具の洗浄]塗装後の刷毛 / ローラー 等の塗装用具類の洗浄・後始末に。■[汚れなどの拭き取に]塗料の除去 / 油分 / 汚れ / ワックス 等の拭き取に※除去・拭き取の際は素材を傷める恐れがあるので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途水溶性つやだしニス / 水溶性つやけしニス / セラックニス 専用うすめ液。 ■表示の用途以外には使用しないでください。■気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)時は、使用しないでください。■汚れても差し支えない服装で作業し、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして充分に乾燥してください。■火気のあるところでは使用しないでください。 ■塗料が目に入ったり、誤って飲み込んだ場合は、応急処置をし、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。■気分が悪くなった場合は作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。■皮膚に付着した場合は多量の石鹸で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のある場合は、医師の診察を受けてください。 とうめい 特性つやだし 危険等級 アズワン品番64-1159-52 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
599 税込659
当日出荷

■[透明度の高いツヤ仕上り]屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。※「速乾ニス」に比べ、透明度の高い仕上がりになります。■[木材をガード!]乾きが速く、光沢に優れ、堅くて丈夫な塗膜を作ります。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など とうめい 主な用途屋内木部 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性速乾、つやあり 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[透明度の高いツヤ仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。 ※「クリヤーラッカー」に比べ、少し黄味がかった仕上がりになります。 ■[木材をガード!] 乾きが速く、肉厚で塗りやすい塗膜を作ります。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など とうめい 特性速乾 主な用途屋内木部 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!
用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 主な用途屋外の木部専用 危険等級 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性防腐、防かび、防虫効果 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

和信ペイント水性外部用ニス 4kg
RoHS
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。 肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。 作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。 56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品に クリヤー 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途木、ガラス 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、乾燥性、艶出し 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シッケンズセトールHLSe
RoHS
屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.913 塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨) 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回(標準3回塗り) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

玄々化学工業ユートンアクア
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般 特性耐候 使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈) 乳白色 主な用途屋内外木部 外観乳白色 完全硬化時間24時間以上(20℃) 塗布方法刷毛、スプレーなど 硬化時間(時間)6以上(20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)1~2(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など つやけしとうめい 特性つやけし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期) 危険物の性状水溶性
1缶(100mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大谷塗料VATONフラット
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.8kg)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾燥が速い透明ニスです。塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など 仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 主な用途屋外の木部専用 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防腐、防かび、防虫効果
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

藻・コケクリーナー 吉田製油所 動画あり
建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。 ローラーで塗るだけの簡単施工です。 効果持続期間 約1年 高圧洗浄を必要としません。
用途【使用方法】 一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。 下地が乾いていることを確認してから塗布してください。 気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。 食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。 必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。 ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。 高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。 液性水性 乾燥時間(時間)(20℃):約2 危険物の類別非危険物 塗回数1
1缶(0.8L)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。 特性速乾 黄褐色 硬化時間(分)60(23℃) 主な用途木製 指触乾燥時間(分)5(23℃) 外観黄褐色透明 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用 特性半艶消 種別半艶消し 主な用途木床 指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%) 希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(3.5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンクリヤラッカー
RoHS
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
4日以内出荷

ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
1本(300mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。 クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 乾燥時間(分)約30(20℃) 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ニスに比べて乾燥が速く、飴色(ハチミツ色)の塗膜が木目を引き立てます。 塗りやすく、丈夫な塗膜ですべりにくい仕上がりになります。
用途屋内の木の床、屋内木部(階段、家具、建具など) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(分)約90(20℃) 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンクリヤラッカー
RoHS
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く) 特性速乾 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。 容量(mL)300 乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50 主な用途屋内木部 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

BAN-ZIRESIDE
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
材質アクリル変性エポキシ樹脂 指触乾燥時間(分)約30 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約1.5 乾燥時間約8時間 塗回数1~2回
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シッケンズセトールFilter7プラス
RoHS
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.93 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(1L)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
主な用途屋内木部 使用場所屋内 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃) 硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃) 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(1kg)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります